低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番135-1075
質量(kg)6
使用温度範囲-20~40
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)540
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)910
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード