商品豆知識
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9141
質量(kg)22
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)590
外寸法・奥行(mm)670
有効内寸法・奥行(mm)570
有効内寸法・高さ(mm)565
有効内寸法・幅(mm)820
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番135-1088
質量(kg)9
使用温度範囲-20~40
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)306
外寸法・奥行(mm)640
有効内寸法・奥行(mm)550
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)910
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9133
質量(kg)33.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)862
外寸法・高さ(mm)738
外寸法・奥行(mm)657
有効内寸法・奥行(mm)587
有効内寸法・高さ(mm)500
有効内寸法・幅(mm)792
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン(PE)
キャスターなし
フタなし
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色ブルー
関連キーワード