商品豆知識
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
トラスコ品番464-9249
質量(kg)40
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1751
外寸法・高さ(mm)408
外寸法・奥行(mm)1191
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)1640
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン(PE)
キャスターなし
フタなし
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色ブルー
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-20~40
関連キーワード