仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。
仕様(吊手部)マスクタイプ
トラスコ品番464-0853
材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)(吊手)2700
幅(mm)1800
質量(kg)24
最大使用荷重(t)2
網目(mm)100
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。
仕様(吊手部)リングタイプ
トラスコ品番464-0829
材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)(吊手)1350
幅(mm)1800
質量(kg)24
最大使用荷重(t)3
網目(mm)100
1本
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード