9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプリング付 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ(2)枠ワイヤー/12Φ(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)(4)たすき/6×24 9Φ 最大使用荷重(t)3
1式
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し 材質スチール ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
29,100 税込32,010
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/マスクタイプ 長さ(mm)(吊手)2700 最大使用荷重(t)2 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付 材質ワイヤー:鉄 シート:綿 ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
42,600 税込46,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/リングタイプ 長さ(mm)(吊手)1350 最大使用荷重(t)3 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4755 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1070 幅(mm)1500 質量(kg)35 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷