PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。
仕様吊手部/マスクタイプ
長さ(mm)(吊手)2700
最大使用荷重(t)2
外枠寸法(mm)1800×1800
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。
仕様(吊手部)マスクタイプ
トラスコ品番464-0853
材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)(吊手)2700
幅(mm)1800
質量(kg)24
最大使用荷重(t)2
網目(mm)100
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
関連キーワード