9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプリング付 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ(2)枠ワイヤー/12Φ(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)(4)たすき/6×24 9Φ 最大使用荷重(t)3
1式
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプシート付 ワイヤー径(Φmm)12×9 最大使用荷重(t)3 網目(mm)150
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番815-7640 質量(kg)10 寸法(m)【外寸】1.8×1.8 使用ロープ12mm×9mm 最大使用荷重(t)3 網目(mm)200
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

アイビッグワイヤーモッコ
エコ商品
汎用性のあるサイズのワイヤモッコ
最大使用荷重(t)3 RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)150
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/リングタイプ 長さ(mm)(吊手)1350 最大使用荷重(t)3 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。 仕様(吊手部)リングタイプ トラスコ品番464-0829 材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ 長さ(mm)(吊手)1350 幅(mm)1800 質量(kg)24 最大使用荷重(t)3 網目(mm)100
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4755 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1070 幅(mm)1500 質量(kg)35 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷