19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)
用途条件により、自動倉庫対応可。 仕様ハンドリフター非対応 適合フォークリフト トラスコ品番463-5191 幅(mm)250 型式両面二方差し 質量(kg)29 高さ(mm)140 間口(mm)1220 規格JISA種規格品 中央桁幅(mm)400 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1220
1枚
27,980 税込30,778
3日以内出荷

片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。
仕様種別:SK-D2-1012-BLL 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番818-8793 幅(mm)260 質量(kg)14.7 高さ(mm)130 間口(mm)1200 外寸(mm)1200×1000×130 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)
用途条件により、自動倉庫対応可。 仕様ハンドリフター非対応 適合フォークリフト トラスコ品番463-5183 幅(mm)250 型式両面二方差し 質量(kg)27.8 高さ(mm)140 間口(mm)1220 中央桁幅(mm)400 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1150
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番855-1512 幅(mm)260 質量(kg)15.6 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷

両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL 適合フォークリフト トラスコ品番855-1511 幅(mm)260 質量(kg)16.4 高さ(mm)120 タイプ両面四方差し 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。木製パレットで使用されているパレットサポーターを取り付ける機構を設置しております。
トラスコ品番855-1513 種別両面2方差し 幅(mm)275 質量(kg)25.8 高さ(mm)144 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)300 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×74 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)275×74 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット 適合ハンドリフター・フォークリフト 型式単面四方差し 高さ(mm)124 中央桁幅(mm)100
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット D4-115119
エコ商品
10 モジュールサイズの外周突起付き業界最薄パレット オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
材質PP 質量(kg)16.1 オレンジ 外寸(mm)1190×1145×110 内寸(mm)1129×1174 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 突起部寸法(mm)20
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット R4-115150
エコ商品
新サイズ1145×1500mmパレット
材質PP 質量(kg)21.6 ライトブルー 外寸(mm)1500×1145×120 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット R2-098130
エコ商品
新サイズ980×1300mmパレット
材質PP 質量(kg)18.6 ライトブルー 外寸(mm)1300×980×140 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット R2-145245F
エコ商品
仕様最大サイズパレット 材質低発泡PE 質量(kg)91 ライトブルー 外寸(mm)2450×1450×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様4方差し 幅(mm)1100 質量(kg)4.9 高さ(mm)124 奥行(mm)1100
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
材質PP 質量(kg)11.7 外寸(mm)1100×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 アズワン品番67-6588-54
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

LXパレット初の両面2方差し1012サイズ
仕様LX-1012R2 適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能 種別2方差し両面使用型 質量(kg)25.6 外寸(mm)1000×1200×150
1枚ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
仕様LX-1111D2-6 適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能 質量(kg)17.8 外寸(mm)1100×1100×144
1枚ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YPC株式会社(旧:吉川化成)YPプロテイナーシリーズ
輸出用の梱包に最適です。長尺貨物や非定型サイズの貨物に最適です。
用途輸出時の梱包輸出ワンウェイパレットとして。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)