商品豆知識
1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BL
トラスコ品番761-6601
幅(mm)350
質量(kg)48.8
高さ(mm)180
間口(mm)2200
外寸(mm)2200×1100×180
中央桁幅(mm)800
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)。耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
トラスコ品番809-4819
材質アルミ合金(A-6063-T75)
高さ(mm)120
タイプ両面二方差
奥行(mm)800
間口(mm)900
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)2000
中央桁幅(mm)40
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。
仕様単面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番203-4365
幅(mm)422.5
質量(kg)15.9
高さ(mm)125
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
仕様両面二方差しアルミ型材溶接構造
高さ(mm)120
中央桁幅(mm)40
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP
質量(kg)54.2
色再生ブラック
外寸(mm)1800×1200×165
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)6000
使用例紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード