1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BL
トラスコ品番761-6601
幅(mm)350
質量(kg)48.8
高さ(mm)180
間口(mm)2200
外寸(mm)2200×1100×180
中央桁幅(mm)800
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。
仕様単面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番203-4365
幅(mm)422.5
質量(kg)15.9
高さ(mm)125
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード