スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
システム工具箱のキャリアです
3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
用途工具、精密機器、資材の収納、運搬
トラスコ品番828-0161
質量(kg)14.7
色黒
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)120
外寸法・幅(mm)690
外寸法・高さ(mm)1100
外寸法・奥行(mm)530
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)
質量(kg)1.1
色OD
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)2
防塵防水性能IP68
アズワン品番64-7907-58
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)
質量(kg)1.1
色黒
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)2
防塵防水性能IP68
アズワン品番65-2166-09
1個
¥15,600
税込¥17,160
8日以内出荷
関連キーワード