商品豆知識
シンプルなデザインで軽量なツールボックスなので、持ち運びも簡単。ホックが金具でしっかり構造。必要最低限のメンテナンス工具もすっきり収納。上部に2段トレーが付いており、小さい部品も見やすく並べることができます。
質量(kg)14
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14000
容量(L)12
耐荷重(kg)25
耐荷重25000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×197.2×170
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)170
取扱説明書なし
外寸法・奥行(mm)197.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
仕様シリンダ錠(別売)取付可
付属品中皿
複数のボックスと連結できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。
トラスコ品番195-5272
取付可能対象南京錠(別売)
色赤
材質(本体)ABSプラスチック
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)151
外寸法・奥行(mm)357
有効内寸法・間口(mm)375
有効内寸法・奥行(mm)311
有効内寸法・高さ(mm)107
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き
タイプ中皿あり
防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459
質量(kg)0.8
色ブルー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)800
外寸法・幅(mm)381
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)175
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)2.8
材質(本体)ABS強化樹脂
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)232
ドイツ製のスダンダードモデルです。人間工学に基づく安定したハンドル付です。3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
用途工具収納用、工具保管用。
色ブラック
有効内寸460×310mmのツールケースに取付可能です。
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番207-7005
材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.85
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-8635-96
外寸法・幅(mm)425
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・間口(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)95
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番478-7641
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)265
外寸法・高さ(mm)67
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67
外寸法・奥行(mm)170
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)480
外寸法・高さ(mm)175
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175
外寸法・奥行(mm)370
収納可能質量(kg)20
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
関連キーワード