4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応 トラスコ品番299-9960 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)11 ブラック 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)115 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

逆ネスティングラック2台を連結ブリッジでつなぐことで、3台分のスペース確保が可能になります。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール スカイブルー 表面処理焼付塗装 長さ内寸(mm)1130 幅外寸(mm)1200 自重(kg)≒30 外寸法・高さ(mm)100 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)1340 有効内寸法・幅(mm)1200
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

新川製作所エコトップ
正ネスティングラックの上にのせて使うことができる、亜鉛メッキのパレトップです。重量物の高積保管が可能です。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ メッキ色 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×140 均等耐荷重(kg)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:1250×1150 自重(kg)33
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷