アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
長さが1.2m~2mまで伸縮します。
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に
長さ(m)1.2~2.0
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
質量(g)449
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
色赤/白
エスコ品番EA983FV-12
材質ABS、ポリエチレン
全長(mm)2200
質量(g)340
パイプ径(Φmm)35
リング内径(Φmm)【両端リング】85
使用長さ(m)2
間隔(mm)【ゼブラ】150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
色赤/白
エスコ品番EA983FV-11
材質ABS、ポリエチレン
全長(mm)1700
質量(g)290
パイプ径(Φmm)35
リング内径(Φmm)【両端リング】85
使用長さ(m)1.5
間隔(mm)【ゼブラ】150
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)約34
リング内径(Φmm)約73.5
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS
内径(Φmm)(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)34
こんなお得な商品も!

コーンバー スライド式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000
材質ABS樹脂
質量(g)約440
パイプ径(Φmm)34
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
タイプアーチ
仕上焼付塗装
関連キーワード