商品豆知識
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ汎用放熱用
使用温度範囲(℃)-50~200
外観白色グリース状
比重2.45(25℃)
引火点(℃)330
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014
揮発分0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度310
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
危険等級その他のもの
発火点(℃)450
溶解度不溶
離油度(%)0.4(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~150
ちょう度(25度/混和)328
比重(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)3.7
揮発分(200度/24h)0.06%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])50
熱伝導率(W/mk)0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(200度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
用途放熱用
タイプCPU、パワーICの放熱用
使用温度範囲(℃)-40~150
比重2.30(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
臭気微臭あり
揮発分0.5%(150℃/24h)
外観白色グリース状
混和ちょう度300
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
溶解度不溶
危険等級その他のもの
離油度(%)0.5(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)1.3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度325
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-55~200
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~150
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)3.6
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。
トラスコ品番836-3293
材質主成分:シリコーン
色白
使用温度範囲-40~200℃
容量(g)90
熱伝導率(W/mk)3.2
危険物の類別非危険物
熱抵抗21[[平米]]・K/W
2018年トラスコ掲載ページ3 1330
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(90g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。
熱伝導性に優れています。
油分離がほとんどありません。
低分子シロキサン低減品です。
用途電子部品の放熱用
サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用
仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm
使用温度範囲(℃)-50~+200
比重2.45
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014
外観白色グリース状
混和ちょう度290
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.4(150℃、24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
離油度(%)0.0(150℃、24h)
危険物の類別非危険物
熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~180
比重(25度)3.04
絶縁破壊電圧(kV)3.6
揮発分(150度/24h)0.58%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])80
熱伝導率(W/mk)2.4
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬度(アスカーC)(硬化後)40
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散
色白
容器缶
主成分シリコーンオイル+金属酸化物
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度250
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1箱(1kg×10缶)
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。
灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。
耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
用途放熱用
仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲-50~+120℃
危険物の類別非危険物
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5
使用温度範囲(℃)-50~250
ちょう度326
比重2.41
揮発分0.19(200度×24h)
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)0.76
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1000g
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度(25度/不混和)190
比重(25度)3.2
絶縁破壊電圧(kV)3.2
揮発分(150度/24h)0.18%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])160
熱伝導率(W/mk)3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1缶(1kg)
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~120
比重(25度)2.51
絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下
揮発分(150度/24h)0.110
外観灰色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])420
熱伝導率(W/mk)4.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(150度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。
熱伝導性に優れています。
電気特性に優れています。
作業性に優れています。
低分子シロキサン低減品です。
用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填
サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用
熱機器の発熱体と放熱機との間の充填
その他熱交換を必要とする箇所の充填
仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm
使用温度範囲(℃)-30~300
耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h
比重2.34(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014
外観白色グリース状
混和ちょう度330
熱伝導率(W/mk)0.84
基油メチルフェニルシリコーン油
加熱減量(%)0.2(200℃、24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.005(60Hz)
離油度(%)2.8(200℃、24h)
危険物の類別非危険物
熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3
体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1個(1kg)
¥43,980
税込¥48,378
32日以内出荷
関連キーワード