商品豆知識
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用
仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度3号
比重0.9(20℃)
外観半透明白色グリース状
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
揮発分0.1%(200℃/24h)
外観白色グリース状
種別その他一般シール剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルがベースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
用途真空用
使用温度範囲(℃)-40~+180
容量(g)50
主成分シリコーンオイル シリカ粉末
危険物の類別非危険物
蒸気圧(Pa[Torr])10-6
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。
広い温度範囲で使用できます。
用途真空機器のシール
トラスコ品番281-2631
色乳白色半透明
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル混和物
外観グリース状(硬化前)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
1本(100g)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード