8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 本体寸法(mm)300×330×210 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル 保護等級IP65 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定対象外 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に 電源9vPP3 ひょう量単位kg
1個
569,800 税込626,780
45日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に センサータイプロードセル方式 検定対象外 保護等級IP67 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 ひょう量単位kg
1個
999,800 税込1,099,780
45日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JFEアドバンテック防水型クレーンスケール
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0509 質量(kg)17 質量(g)17000 種類クレーンスケール 使用温度範囲(℃)‐5~+40 ひょう量(kg)1000 電源充電式リチウムイオン電池(付属) ひょう量(g)1000000 本体寸法(mm)300×330×210 目量(g)500 目量(kg)0.5 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付 電源充電式リチウムイオン電池 検出方式ロードセル 使用環境温度(℃)-5~+40 風袋引き範囲ひょう量まで 風袋引方法ワンタッチ風袋引 使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可) ひょう量単位kg
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 質量(kg)約20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)