22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D 動画あり
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔10回/秒 通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤 表示形式デジタル
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品取扱説明書、ACアダプタ 種類分析電子天びん 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg)約6 外形寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)249 サンプル数(個)10、25、50または100個 外形寸法H(mm)327 計数可能最小単重(g)0.0001 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01 感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位mg
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類電子天びん 表示形式デジタル 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)65(W)×63(D) 計量方式重量 表示部液晶表示 安定時間(秒)2(代表値) 電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時) 電源ボタン電池(CR2032)2個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.1g 質量(kg)80 ひょう量単位g
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポケットスケール
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。 スーパースモールサイズでポケットに収まります。 ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。
最小表示0.1 ひょう量皿(mm)65×63 質量(g)80 電源CR2032電池2個 本体寸法(mm)71×97×22H 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん PS
ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。
寸法(mm)71×97×22 電源リチウム電池CR2032×2(付属) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)65×63 繰返し性0.1g 直線性±0.1g
1台(1台)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん EX
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
1台(1台)
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん 表示形式デジタル 通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部フルカラータッチパネル 電源ACアダプタ(標準付属) 範囲風袋:最大ひょう量まで 校正内部:AutoCal TM-自動 表示器外部:別売 作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール ひょう量単位g
1台ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7 種類電子天秤 最小表示0.1/0.01 本体寸法(mm)212×367×346 表示形式デジタル
1台
668,800 税込735,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
429,800 税込472,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A&D電子てんびん
エコ商品
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属 寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状丸型 ひょう量単位g
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
1セット
429,800 税込472,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

A&D電子てんびん
エコ商品
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売 寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状丸型 ひょう量単位g
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)