こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54
質量(kg)10
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.1
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120
繰返し性±0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
防塵防水性能IP54(計量台のみ)
通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54
質量(kg)10
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.1
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120
繰返し性±0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
防塵防水性能IP54(計量台のみ)
通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ)
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
最小表示(g)0.1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
材質(本体)ABSステンレス
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120
繰返し性±0.1g(標準偏差)
直線性±0.2g
質量(kg)10
仕様ガラス製風防:風防設定なし
ひょう量単位kg
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています
動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
関連キーワード