2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売) 表示バックライト付き液晶表示 機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合) 風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き ケース携帯(収納)ケース標準搭載
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W 機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算 記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法 使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下 メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能 リミット設定2点または1点設定による判別機能
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)