4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定 最小表示(g)20/50 トラスコ品番162-0760 セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書 材質樹脂・鉄 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ 全高(mm)784~804 検定国家検定品 保護等級IPX2準拠 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(mm)354×354 電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと) ひょう量単位kg
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg)150 最小表示(kg)0.02 種別デジタル台はかり 質量(kg)24 タイプ取引証明以外用 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高25mm 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770 機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB) ひょう量単位kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ヤマト・インダストリーデジタル体重計(セパレート型)
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定 最小表示(g)20/50 トラスコ品番161-9271 セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書 材質樹脂・鉄 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ 全高(mm)102 検定国家検定品 保護等級IPX2準拠 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(mm)354×354 電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと) ひょう量単位kg
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)