8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 LAシリーズ
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
1台
94,980 税込104,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 質量(kg)約2.7 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11 計量皿形状 秤量(g)220
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg ひょう量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 計量皿寸法(Φmm)120
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.5 種類上皿天秤 径(Φmm)【計量皿】120 ひょう量(g)220 最小表示(mg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354 表示形式デジタル アズワン品番68-5347-96 計量皿形状丸型
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル アズワン品番1-6733-11-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷