こんなお得な商品も!

吊りはかり ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
電源不要という利便性が今なお高い支持を得ているばね式吊りはかり。
軽量かつ強固なアルミダイカストのボディはTUシリーズを踏襲、作業者の使い勝手をさらに高めるために、使いやすいと好評の釣鐘型フックを採用しました。
ゼロ点調整も上部のつまみを回すことで簡単に行うことができます。
ばね式だから電源不要
軽量設計
あつかいやすい釣鐘型フック
ゼロ点調整が簡単
堅牢強固な金属ボディ
全幅(mm)220
機能ゼロ点調整つまみつき
材質(ボディ)アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
本体寸法(mm)240×118×148
材質ステンレス
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
電源単3乾電池×6本(付属)
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
検定対象外
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302
目量(kg)0.1/0.2
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
材質ステンレス
質量(kg)3
電源単3乾電池×6本(付属)
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300/305
目量(kg)0.2/0.5
質量(kg)3
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED
材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)25
防塵防水性能IP65
防塵防水仕様のデジタル吊りはかり。
粉塵や噴流への密閉性を保証する防塵防水性能IP65。
軽量ボディ、見やすい画面、わかりやすい日本語操作ボタン、取り回しのよいフック、トータルバランスが非常にすぐれた使い勝手のよいデジタル吊りはかり。
種類防塵防水デジタル吊りはかり
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池DC6V/3A×1個(フル充電で50時間以上連続稼動可能)
材質(ボディ)ハイインパクトABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×105
電源内蔵バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属)
動作温度(℃)0~40
防塵防水性能IP65(粉塵や噴流水に対する密閉性を保証)
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED 文字高25
機能起動時ゼロ点調整機能
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
関連キーワード