6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 動画あり
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 通信機能RS-232C 電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし) 材質背面金属部:SUS304 表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間) 外形寸法D(mm)462 外形寸法W(mm)330 サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定) 材質(ケース)上下:ABS 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)。文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。国家検定付です。
用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 電源単2乾電池×6本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)