カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 上皿はかり(1)
    • 台はかり(1)
さらに商品を絞り込む
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • CAS(1)
  • 2g(1)
  • 4g(1)
  • 8g(1)
  • 12g(1)
  • 20kg(1)
  • 30kg
  • kg(キログラム)(1)
  • 種類
    上皿はかり(1)
  • 種類
    台はかり(1)
  • 5g(1)
  • 10g(1)
  • 100g(1)
  • 表示形式
    アナログ(1)
  • 表示形式
    デジタル(1)
  • 247×212(1)
  • 303×303(1)
  • 付き(2)
  • (1)

「重量計測器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
特大型上皿はかり 校正証明書付 Yamato(大和製衡)特大型上皿はかり 校正証明書付Yamato(大和製衡)
38,980税込42,878
1台
14日以内出荷
仕様目盛板外径:Φ261mm●サイズ:本体/303×346×358mm●重量:8.1kg●使用範囲:1~30kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。種類上皿はかりひょう量(kg)30最小表示(g)100計量皿寸法(mm)303×303表示形式アナログアズワン品番1-574-01-20計量皿形状校正証明書一般校正
防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付CAS
1台
欠品中
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
種類台はかり計量皿寸法(mm)247×212表示形式デジタルひょう量単位kg校正証明書一般校正
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら