カテゴリ

  • 測定用品(22)
    • 天秤(22)
絞り込み
ブランド
  • A&D(2)
  • オーハウス(2)
  • VIBRA(新光電子)(13)
  • 島津製作所(3)
  • エー・アンド・デイ(2)
最小表示
  • 0.01g(3)
  • 0.1g(19)
ひょう量
  • 3200g
  • 1.5kg(15)
  • 3kg(34)
  • 12kg(29)
  • 15kg(19)
  • 22kg(19)
  • 30kg(15)
  • 32kg(22)
  • 120g(22)
  • 220g(62)
  • 420g(20)
  • 620g(43)
  • 1200g(20)
  • 1500g(15)
  • 2200g(56)
  • 3000g(31)
  • 4200g(41)
  • 6200g(56)
  • 8200g(30)
  • 10200g(20)
ひょう量単位
  • g(グラム)(8)
校正証明書
  • 付き(15)
種類
  • 種類電子天秤(17)
電子天秤
表示形式
表示形式
デジタル(16)
デジタル
計量皿形状
  • (1)
  • (18)
丸・角
適合地域
  • 制限なし(1)
制限なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計 0.1g」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型汎用天びんエー・アンド・デイ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セットオーハウス
119,800税込131,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書JCSS校正
高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
119,000税込130,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
119,000税込130,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
96,980税込106,678
1台
12日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
95,980税込105,578
1台
12日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-KシリーズA&D
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発ひょう量単位g(グラム)計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤材質(計量皿)SUS316電源ACアダプター(付属)精度等級2級測定方式電磁平衡式使用地区全国検定検定付取扱説明書(3.54MB)
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズA&D
71,980税込79,178
1台
取扱停止中
校正用分銅内蔵型汎用電子天びん省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS304g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)本体質量(kg)約3外形寸法D(mm)262.5外形寸法W(mm)193サンプル数(個)5、10、25、50または100個外形寸法H(mm)85.5消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)時計機能有り安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり CZ-BVIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子)高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJRVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJVIBRA(新光電子)
88,980税込97,878
1台ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
種類高精度電子天びん表示形式デジタル
エコノミー形上ざら天びん 島津製作所エコノミー形上ざら天びん島津製作所
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能付属品ACアダプタ質量(kg)2.2種類電子天びん表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
重量計 0.01g特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら