9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)356 高さ(mm)552.5~572.5 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)494.5 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)354×354 目量(kg)0.01 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)873 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) USBメモリセット
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.01 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.01 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
228,800 税込251,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、無線プリンター、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、USBメモリ、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)