最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000
色ホワイト
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本
材質ABS
寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約388(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単3乾電池×2本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)
TKG品番9-0600-0601
TKG品番(2017)6-0538-0801
ひょう量単位g
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
色アイボリー
測定範囲0~2000g
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
表示文字サイズ表示高:20mm
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40
計量範囲0~3kg
ひょう量単位kg
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
最大計量(g)3000
色クロム
付属品単3乾電池2本、地域設定シール
材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V、単3乾電池2本使用
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径150
計量皿寸法(Φmm)150
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76
防水性IP67
ひょう量単位g
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000
色アイボリー
付属品単3乾電池2本
材質ABS
寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約368(乾電池含む)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単3乾電池2本使用
最小表示(g)1(0~3000まで)
本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)
計量皿寸法(mm)約直径120
計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36
最小目盛1g
電池寿命(連続時間)約140
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))
ひょう量単位g
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード