13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 ~ 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。 トラスコ品番524-2314 幅(mm)110 寸法(mm)寸法(mm):110×110 高さ(mm)25 奥行(mm)176 電源(V)単4形乾電池×2個 ひょう量(kg)3 ひょう量(g)1 最小表示(g)1 本体寸法(mm)110×176×25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。 トラスコ品番248-5308 材質ABS 幅(mm)120 寸法(mm)載皿:120×120 高さ(mm)37 奥行(mm)180 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)W120×D180×H37 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 計測機能地域設定:あり(9拠点) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプター トラスコ品番795-5111 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)193 寸法(mm)載皿:171×155 高さ(mm)54 奥行(mm)245 間口(mm)193 電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売) 最小表示(g)1 目盛表記:1g 本体寸法(mm)W193×D245×H54 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g、(カロリー)0~9999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0~3000g:0.1g単位 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、ご飯計量モード、食材1モード、食材2モード 計測機能地域設定:あり(9拠点)、カロリー計測:あり、炭水化物量計測:あり 登録範囲(カロリー)1~999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0.1~100g:0.1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000 ホワイト 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本 材質ABS 寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約388(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単3乾電池×2本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114) TKG品番9-0600-0601 TKG品番(2017)6-0538-0801 ひょう量単位g
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
最大計量(g)3000 クロム 付属品単3乾電池2本、地域設定シール 材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V、単3乾電池2本使用 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径150 計量皿寸法(Φmm)150 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76 防水性IP67 ひょう量単位g
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000 アイボリー 付属品単3乾電池2本 材質ABS 寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分)) 測定範囲0 ~ 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約368(乾電池含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V 単3乾電池2本使用 最小表示(g)1(0~3000まで) 本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含) 計量皿寸法(mm)約直径120 計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36 最小目盛1g 電池寿命(連続時間)約140 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分)) ひょう量単位g
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
材質ABS樹脂 ホワイト タイプ3.0kg用 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 ひょう量単位g
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15 最小目盛(g)1 ひょう量単位g
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
110,800 税込121,880
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)