38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書付き
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
219,800 税込241,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 応答時間約0.6~約1秒(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
219,800 税込241,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤 表示形式デジタル
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 ひょう量単位g(グラム) 計量皿形状 表示形式デジタル 種類電子天秤 材質(計量皿)SUS316 電源ACアダプター(付属) 精度等級2級 測定方式電磁平衡式 使用地区全国 検定検定付 取扱説明書(3.54MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属) 通信出力RS232 USB 材質(計量皿)ステンレス
1台(1台)
139,800 税込153,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん オーハウス 動画あり
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし 質量(kg)3.5 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付きLCD 2行表示 計量皿寸法(Φmm)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98 安定時間(秒)1(代表値) ひょう量単位g
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
60,980 税込67,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)コンパクト電子天びん
風袋引き範囲0~ひょう量まで 安定時間(秒)1以内 測定項目重量、個数、%、チェック 通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm 電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り) 稼働時間(時間)270 種類電子天秤 表示形式デジタル
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
バッテリー寿命270時間
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
48,980 税込53,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
電源AC100V(ACアダプタ12V 1A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで 電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 計測単位g、kg 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売) 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 計量方式質量、個数、%、チェック 文字サイズ(mm)20/桁 バッテリー寿命270時間
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 表示形式デジタル 計量皿形状
1個ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん 表示形式デジタル 通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部フルカラータッチパネル 電源ACアダプタ(標準付属) 範囲風袋:最大ひょう量まで 校正内部:AutoCal TM-自動 表示器外部:別売 作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール ひょう量単位g
1台ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイ。AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
1セット
429,800 税込472,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
1セット
99,980 税込109,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm)Φ180 表示部バックライト付きLCD 2行表示 計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定 安定時間(秒)1
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm)Φ180 表示部バックライト付きLCD 2行表示 計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定 安定時間(秒)1
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー 分析天びん
7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。
計量皿形状 ひょう量単位g
1個
319,000 税込350,900
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)