カテゴリ

  • 測定用品(77)
    • 上皿はかり(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D(5)
  • オーハウス(33)
  • 島津製作所(17)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • VIBRA(新光電子)(5)
  • アズワン(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
ひょう量
  • 4200g
  • 3kg(92)
  • 6kg(104)
  • 15kg(152)
  • 30kg(205)
  • 32kg(76)
  • 60kg(172)
  • 120g(114)
  • 150kg(153)
  • 220g(208)
  • 300kg(98)
  • 320g(110)
  • 420g(90)
  • 620g(113)
  • 2000g(70)
  • 2200g(142)
  • 3000g(93)
  • 3200g(79)
  • 6000g(91)
  • 6200g(96)
最小表示
  • 0.01g(53)
  • 0.1g(34)
種類
  • 種類上皿はかり(11)
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(34)
表示形式
表示形式
デジタル(47)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(34)
ct(カラット)・g(グラム)
校正証明書
  • 付き(42)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 230×174(1)
230×174
適合地域
  • 制限なし(1)
制限なし
計量皿形状
  • (9)
  • (40)
丸・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「秤」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんNVシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
50,100税込55,110
1個
6日以内出荷
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ風袋引き機能付き
質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿島津製作所
239,800税込263,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿 島津製作所動物天びん+丸深皿島津製作所
199,800税込219,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
326,800税込359,480
1台
39日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20校正証明書一般校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
329,800税込362,780
1台
38日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
519,800税込571,780
1台
38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
459,800税込505,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セットオーハウス
109,800税込120,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
289,800税込318,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセットオーハウス
129,800税込142,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセットオーハウス
149,800税込164,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セットオーハウス
60,980税込67,078
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセットオーハウス
55,980税込61,578
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
169,800税込186,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん EX オーハウス電子てんびん EXオーハウス
339,800税込373,780
1台(1台)
31日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD 2行表示計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセットオーハウス
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
バッテリー寿命270時間
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
上皿天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 LAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
118,800税込130,680
1台
30日以内出荷
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
181,800税込199,980
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180計量皿形状ひょう量単位g
高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズオーハウス
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
シンプル設計で操作が簡単3種類の計量モード(重量、個数、%)幅広いラインナップで最適な機種が選択可能RS232Cインターフェイスを標準装備床下計量可能内部分銅による校正が可能
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウスコンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付オーハウス
65,980税込72,578
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズアズワン
362,100税込398,310
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワンスタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズアズワン
359,600税込395,560
1台
54日以内出荷から69日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル14種類の計量モードディスプレイは日本語完全対応赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)バックライト付水準器ユニークな水平調整脚表示部は3段階で角度調整可能ディスプレイと計量台の分離が可能校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)
209,800税込230,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)
279,800税込307,780
1個
45日以内出荷
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。 リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズsartorius(ザルトリウス)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証 グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり) リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能) USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能 GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力 ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
台秤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら