測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80%rh以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
校正内蔵分銅(自動校正搭載)
測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
通信出力RS232C、USB
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
校正内蔵分銅(自動校正搭載)
測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他
通信出力RS232C、USB
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
安定時間が速い
種類電子天秤
最小表示(g)0.01
表示部フルカラータッチパネル
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100
繰返し性0.01g(標準偏差)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)
直線性±0.02g
安定時間(秒)1.5以内
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
種類電子天秤
電源ACアダプタ
表示部バックライト付LCD
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%
通信出力RS232
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
風袋引き範囲0~ひょう量まで
安定時間(秒)1以内
測定項目重量、個数、%、チェック
通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm
電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)
稼働時間(時間)270
種類電子天秤
表示形式デジタル
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
安定時間が速い
種類電子天秤
最小表示(g)0.01
表示部フルカラータッチパネル
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100
繰返し性0.01g(標準偏差)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)175×195
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)
直線性±0.02g
安定時間(秒)1.5以内
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
種類電子天秤
電源ACアダプタ
表示部バックライト付LCD
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%
通信出力RS232
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし
質量(kg)3.5
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付きLCD 2行表示
計量皿寸法(Φmm)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98
安定時間(秒)1(代表値)
ひょう量単位g
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×200
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
材質(本体)ABSステンレス
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98
仕様カラス製風防:風防キット(別売)
ひょう量単位g
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類電子天びん
表示形式デジタル
通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト
計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
表示部フルカラータッチパネル
電源ACアダプタ(標準付属)
範囲風袋:最大ひょう量まで
校正内部:AutoCal TM-自動
表示器外部:別売
作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
ひょう量単位g
関連キーワード