カテゴリ

  • 測定用品(21)
    • デジタル吊はかり(21)
絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
  • クボタ計装(13)
  • JFEアドバンテック(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • 守隨本店(1)
ひょう量
  • 500kg
  • 3kg(36)
  • 6kg(41)
  • 15kg(44)
  • 20kg(18)
  • 30kg(58)
  • 60kg(45)
  • 150kg(28)
  • 220g(22)
  • 300kg(21)
  • 620g(17)
  • 1000kg(33)
  • 1500kg(18)
  • 2000g(31)
  • 2000kg(32)
  • 2200g(23)
  • 3000g(41)
  • 3000kg(20)
  • 5000g(20)
  • 6000g(53)
最小表示
  • 0.1kg(1)
  • 0.2kg(18)
  • 0.5kg(2)
  • 200g(4)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(10)
  • N(ニュートン)(2)
  • t(トン)(2)
種類
  • 種類吊りはかり(8)
適合地域
  • 三重県(10)
  • 京都府(10)
  • 佐賀県(10)
  • 兵庫県(10)
  • 北海道(11)
  • 千葉県(10)
  • 和歌山県(10)
  • 埼玉県(10)
  • 大分県(10)
  • 大阪府(10)
  • 奈良県(10)
  • 宮城県(11)
  • 富山県(10)
  • 山口県(10)
  • 山形県(11)
  • 岩手県(11)
  • 新潟県(11)
  • 福島県(11)
  • 秋田県(11)
  • 茨城県(11)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山口県・山形県・岩手県・新潟県・福島県・秋田県・茨城県・適合地域をもっと見る
校正証明書
  • 付き(3)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(15)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル重量計」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
389,800税込428,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】クボタ計装
589,800税込648,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
649,800税込714,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】クボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
249,800税込274,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
279,800税込307,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
239,800税込263,780
1台
翌日出荷から41日以内出荷
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
289,800税込318,780
1台
22日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB)防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
ミニクレーンスケール イーグルクランプミニクレーンスケールイーグルクランプ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定)クボタ計装
329,800税込362,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)500目量(kg)0.2種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)20電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店電子式吊り秤 ハンディコスモII守隨本店
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)クボタ計装
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)付属品マンガン乾電池:単1型6本材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁2018年トラスコ掲載ページ1 1890使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防水クレーンスケール 寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール寺岡精工(TERAOKA)
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品)クボタ計装
299,800税込329,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)500目量(kg)0.2質量(kg)約20電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量単位kg
クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)クボタ計装
169,800税込186,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品)クボタ計装(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
JFE 防水型クレーンスケール JFEアドバンテックJFE 防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール JFEアドバンテック防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0487質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)200目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズA&D
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能操作が容易なリモコン式大きく見易い表示部バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。表示形式デジタル仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら