53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤 表示形式デジタル
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

オーハウススカウト
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん 表示形式デジタル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 質量(kg)1 ひょう量単位g
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
78,980 税込86,878
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプベーシック型 電源ACアダプタ(標準付属) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 ひょう量単位g(グラム) 計量皿形状 表示形式デジタル 種類電子天秤 材質(計量皿)SUS316 電源ACアダプター(付属) 精度等級2級 測定方式電磁平衡式 使用地区全国 検定検定付 取扱説明書(3.54MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm)317 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 表示形式デジタル 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプベーシック型 電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm)326 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 外形寸法H(mm)171 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿)SUS316
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売) 表示部フルカラータッチパネル
1台(1台)
63,980 税込70,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
1台
256,800 税込282,480
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
115,800 税込127,380
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
計測単位カラット; グラム; カスタム ディスプレイ大型バックライトLCD 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん オーハウス 動画あり
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし 質量(kg)3.5 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付きLCD 2行表示 計量皿寸法(Φmm)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98 安定時間(秒)1(代表値) ひょう量単位g
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位カラット; グラム; カスタム 通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ大型バックライトLCD 使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位カラット; グラム; カスタム 通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ大型バックライトLCD 使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿)ステンレススチール
1セット
159,800 税込175,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ 電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売) 表示器外部:アクセサリ別売 ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命電池使用で6時間
1セット
79,980 税込87,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ 電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売) 表示器外部:アクセサリ別売 ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命電池使用で6時間
1セット
76,980 税込84,678
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×200 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98 仕様カラス製風防:風防キット(別売) ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)コンパクト電子天びん
風袋引き範囲0~ひょう量まで 安定時間(秒)1以内 測定項目重量、個数、%、チェック 通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm 電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り) 稼働時間(時間)270 種類電子天秤 表示形式デジタル
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0~40 表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
バッテリー寿命270時間
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
48,980 税込53,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売) 表示部LCDディスプレイ
1台(1台)
55,980 税込61,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台ほか
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74 計量皿寸法(Φmm)160×160
1台
118,800 税込130,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
電源AC100V(ACアダプタ12V 1A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで 電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 計測単位g、kg 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売) 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 計量方式質量、個数、%、チェック 文字サイズ(mm)20/桁 バッテリー寿命270時間
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん EX
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
1台(1台)
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤 電源ACアダプタ 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)