カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(471)
    • 引き金式エアーダスターガン(248)
    • エアダスターガン関連商品(129)
    • ボタン式エアーダスターガン(17)
    • バキュームブロワガン(9)
  • 塗装・養生・内装用品(1,261)
  • 切削工具(72)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 清掃用品(19)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 空圧工具(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 梱包用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(165)
  • 栗田製作所(35)
  • 近畿製作所(94)
  • 千代田通商(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ベッセル(18)
  • ジョプラックス(29)
  • 扶桑精機(1,103)
  • アネスト岩田(114)
  • WTB(63)
  • 日東工器(38)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • CEJN(セイン)(27)
  • SAGOLA(12)
  • KTC(7)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • 虹技(7)
  • アノービリバベリー(7)
  • アサダ(6)
エアー取付口
  • 1/4(184)
  • 3/8(7)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(4)
  • その他(22)
接続方式
  • ねじ式(1)
  • カプラー(10)
  • ニップル(16)
  • プラグ(15)
ノズル長(mm)
  • 21(7)
  • 22(10)
  • 23(6)
  • 24(25)
  • 25(4)
  • 27(4)
  • 28(8)
  • 30(10)
  • 50(5)
  • 75(8)
  • 90(14)
  • 95(4)
  • 100(46)
  • 140(8)
  • 200(24)
  • 300(34)
  • 320(4)
  • 490(4)
  • 500(29)
  • 1000(11)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 2(94)
  • 2.1(9)
  • 2.3(3)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(41)
  • 3.5(23)
  • 4(4)
  • 4.3(2)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
  • 12.6(4)
  • 15(2)
  • 16(12)
  • 28(2)
  • その他(3)
空気使用量(L/min)
  • 1.5(1)
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(6)
  • 135(1)
  • 145(4)
  • 150(2)
  • 160(7)
  • 164(1)
  • 180(2)
  • 230(2)
  • 250(4)
  • 290(3)
  • 470(2)
  • 500(2)
  • 1100(1)
  • 1200(4)
  • 1390000(1)
1.5・15・25・105・110・120・135・145・150・160・164・180・230・250・290・470・500・1100・1200・1390000・空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル取付口
  • 1/8(144)
  • 1/4(7)
  • 7/16(4)
  • 1/2(1)
  • 1"(1)
  • c1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(2)
  • M14(33)
  • その他(6)
1/8・1/4・7/16・1/2・1"・c1/4・M6・M10・M11・M14・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco エアーガン」の検索結果

1,971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)ダイナミックツール
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン用ノズルキット ダイナミックツールダイナクリーン用ノズルキットダイナミックツール
4,898税込5,388
1セット
翌日出荷
ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
トラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ST-C8用#1-1 交換ヘッド 扶桑精機ST-C8用#1-1 交換ヘッド扶桑精機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。材質黄銅
リッチペンエアブラシ(フェニックス) 扶桑精機リッチペンエアブラシ(フェニックス)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無) CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)CEJN(セイン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAXスーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズMAX
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
エアーガン ストレートノズル Pro-Autoエアーガン ストレートノズルPro-Auto
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
その他ストレートタイプエアーノズル320mm+ガントラスコ品番355-4036全長(mm)480
943 エーゼット943エーゼット(1件のレビュー)
519税込571
1本
4日以内出荷
地球温暖化への影響を考慮したノンフロンタイプのエアダスターです。
トラスコ品番555-7977容量(mL)350
スプレーガン Star100 EPOCAスプレーガン Star100EPOCA
599税込659
1個
翌日出荷
横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7553セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7552セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
塗料カップ デビルビス塗料カップデビルビス
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から翌々日出荷
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
スプレーガン 近畿製作所スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
コールドエアガン KOGIコールドエアガンKOGI
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
エアダスター KOGIエアダスターKOGI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレスCEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
左右振幅波動ノズル・パタガン 東発左右振幅波動ノズル・パタガン東発
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2173材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト全長(mm)220外径(Φmm)排気:81.4使用温度(℃)10~40使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス空気消費量(NL/min)120取付口エア:1/4プラグ
回転波動ノズル パタガン 東発回転波動ノズル パタガン東発
14,980税込16,478
1個
当日出荷
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
手元圧力計(ストレートタイプ) アネスト岩田手元圧力計(ストレートタイプ)アネスト岩田
7,198税込7,918
1個
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4 扶桑精機空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4扶桑精機
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ボールバルブです。
トラスコ品番138-4557
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付 扶桑精機重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付扶桑精機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11 扶桑精機空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4485
空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12 扶桑精機空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4551
空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)扶桑精機
249税込274
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4585
空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0)扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-4500
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0扶桑精機
399税込439
1個
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5扶桑精機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十字分岐管です。
トラスコ品番138-2992
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
締付けホースジョイントSUS303(L型) 扶桑精機締付けホースジョイントSUS303(L型)扶桑精機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-6063
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-6112
空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型) 扶桑精機空気機器・パーツ スピードコントローラーR1/8xホース外径Φ6(L型)扶桑精機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エルボ型です。
トラスコ品番138-4535
空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー)扶桑精機
399税込439
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4476
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら