マチが広くて弁当容器が傾きにくい弁当用レジ袋。
有償化対象外の「バイオマス30%」配合。
レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
材質HDPE(バイオPE配合)
色乳白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190159
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
ステイブルバッグは、お寿司屋ピザなどの容器をストレスなく包装して持ち帰ることができる
「開けやすさ」、「持ちやすさ」、「安定性」を兼ね備えた袋です。
【1】開きやすく、入れやすい!
袋の開口部が大きく広がる設計になっています。
そのため、ストレスなく商品を入れることができます。
【2】持ちやすい!
袋を持ち上げた際に持ち手がループ状になります。手に取りやすく非常に持ちやすい袋です。
【3】抜群の安定性!
持ち上げた際の安定感を追求しました。
商品が傾くことなく持ち運べるため、汁漏れや具材の片寄を防止します。
用途寿司・刺身、仕出し弁当、ピザ
材質HDPE
色乳白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190145
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
関連キーワード