低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)650
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)1042
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.7
電源タイプAC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)607
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)450
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)862
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.5
電源タイプAC電源式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ワイドタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)2.1
刃長(mm)400
刃の種別特殊コーティング刃
電源タイプAC電源式
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
刃長(mm)400
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)0.93
刈込み幅(mm)260
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)0.92
刃長(mm)230
刃の種別特殊コーティング刃
電源タイプAC電源式
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)0.98
刃長(mm)260
刃の種別高級刃
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
刃長(mm)300
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード