超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。
用途狭い箇所のネジの脱着に。
トラスコ品番853-2986
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥779
税込¥857
当日出荷
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
狭い箇所に便利!
商品構成単品
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
仕様全身焼入マグネット入り
商品構成単品
適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
ビット装着時の厚み28mm超薄型。極短設計で狭いスペースの作業に最適。指先に力を入れやすいハンドル設計。ビット差替式で様々なネジに対応
セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6
材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP
寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15
全長(mm)ビット:25
先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6
1個
¥679
税込¥747
翌日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット
72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です
豊富なビットで色々なネジ締めに対応します
ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付
1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適
セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース
商品構成セット品
関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ドライバーセット
仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング
軸径(Φmm)六角:6.35
色シルバー
商品構成セット品
ビット全長(mm)25
関連キーワード