31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ) 全長(mm)79・79・79・85・85 硬度HRC54/58 先端形状マイナス(-) 先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット
509 税込560
当日出荷

軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品
1セット
499 税込549
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納 種類精密ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.6 先端サイズ(#)No.00 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 質量(g)118 先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじプラス・マイナスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,598 税込2,858
当日出荷

チャンピオンツール精密ドライバーセット
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに 先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4 軸長(mm)20 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット 入数1セット(6本)
1セット
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
全長(mm)125~200 グリップ径(Φmm)15 商品構成単品
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 全長(mm)140 質量(g)119 先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0 軸長(mm)50 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-3 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,020 税込1,122
翌々日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-1 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-2 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SB-1 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MK-2 種類精密ドライバー/電工ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-44
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定 仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g 全長(mm)205 質量(g)384 商品構成セット品
1個
13,870 税込15,257
7日以内出荷

ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ トルクス。チップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ> Facom ドライバ /a > これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1個
19,020 税込20,922
5日以内出荷

軸径(Φmm)2.5 全長(mm)133 質量(g)13.1 商品構成単品 アズワン品番64-2226-28
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
欠品中

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバー
材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール セット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151 商品構成セット品 保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
1箱
3,598 税込3,958
当日出荷

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ)樹脂 セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷

軸部は焼き入れ加工済み。
用途メガネ・プラモデル・精密機器など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)1.8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番851-0981 種類特殊形状 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
379 税込417
当日出荷

4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ)樹脂 全長(mm)136 種類専用ドライバー グリップ径(Φmm)8 材質(軸)セラミック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
質量(g)341 先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25 材質(グリップ)TPE+PA6 先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス 商品構成15点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4 ギア数72
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷