国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)14
材質(軸)工具用特殊鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-47
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)197
商品構成単品
アズワン品番64-2222-48
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)153
商品構成単品
アズワン品番64-2225-44
1本
¥1,270
税込¥1,397
3日以内出荷
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)金属製
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148
種類精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)20
材質(軸)快削鋼
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色紫色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)155
質量(g)26
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-2
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)183
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)20
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MC-2
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
欠品中
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MK-4
種類精密ドライバー/電工ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552SB-3
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)5
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-07
色(軸)緑
1本
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)153
質量(g)14
商品構成単品
アズワン品番64-2226-29
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)12
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スイベルヘッド。
プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。
用途精密ドライバー
先端サイズ2mm
先端形状マイナス
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
エスコ品番EA550MS-12
種類精密ドライバービット
商品構成単品
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)ABS樹脂
トラスコ品番368-6957
軸径(Φmm)3、4
全長(mm)125
質量(g)4
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)6.4
材質(軸)鉄
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。
チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.0
種類精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)13
材質(軸)セルロースアセテート
本数1
商品構成単品
材質(チップ)ステンレス
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
次へ