17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 表面処理電解ニッケルクロムメッキ 商品構成単品
1個
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81 材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 商品構成単品
1本
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯 全長(mm)78.5 規格ISO2380 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1.2 全長(mm)90 シャンク長(mm)125 商品構成単品
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DF-4 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)47 種類スタビードライバー ハンドル径(Φmm)31 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン 種類グリップドライバー 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)86 質量(g)58 種類スタビードライバー/電工ドライバー ハンドル径(Φmm)36 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)