軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
トラスコ品番835-6421
全長(mm)126
質量(g)24
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)138
質量(g)27
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥480
税込¥528
翌日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)137
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)高性能合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)117
質量(g)13
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,570
税込¥1,727
7日以内出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)100
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類電工ドライバー
規格欧州規格EN60900適合品
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN100-015-1適合品です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)137
種類精密ドライバー
規格欧州規格EN100-015-1適合品
先端ブラックポイントチップ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材
材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550ME-5
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
軸径(Φmm)3.00
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MF-5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2223-03
1本
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573KG-5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)3
全長(mm)133
質量(g)18
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色青色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
関連キーワード