軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)1.6×20
目合い(cm)18菱目
関連キーワード