商品豆知識
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。
用途虫よけ効果や作物の育成促進。
こんなお得な商品も!

ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。
適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
口しぼり用テープ付きで、保存や販売にも便利です。
内容物に合わせて伸び縮みするメリヤス編みです。
用途園芸作物の収穫・保存・販売用。
四隅取付ロープ付で設置が簡単
用途お花や野菜のツル巻き棚用のネットに、取付けひも付きで取扱いが簡単、軽くて丈夫な園芸ネット
付属品4すみ取り付けロープ
目合い(cm)10cm×10cm(角目)
防寒、防霜にも効果を発揮
用途強い日差しから作物を守る、ほつれ防止を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
透光率(%)約70
取付ロープ3m付
用途丹精込めて育てた大切な農作物を野鳥の攻撃からしっかりガードする頼もしい味方
付属品取り付けロープ3m入り(直径3mm)
取付ロープ3m付
用途ベランダや野菜・果実の保護など多目的に使えて便利な鳥よけネット。
光反射のないブラック色が外観に調和。
付属品取り付けロープ3m入り(直径3mm)
菱目有結網の強力防護ネット
用途鹿や猪など背の高い動物から、大切な作物を守る、糸の太い丈夫なネット
付属品張りロープ(直径4mm)33m×2本
寸法(m)2×30
目合い10cm×10cm
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
菱目有結網の強力防護ネット
用途農作物を動物から守るネット。
耐久性に優れた菱目有結網の防護ネットです。
ほつれにくい有結目合ネットです。
トラスコ品番868-2979
目合い(cm)18×18
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
菜園の区切りや、動物の侵入防止、植物の倒伏防止に最適です。
用途菜園の区切りや、動物の侵入防止、植物の倒状防止用。
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。
基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。
展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010)
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります
織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73
防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹
サービス分類オーダー・加工
極細網目0.6mmのポリエチレン製の銀糸入り防虫ネットです。透光率約90%で太陽光線を遮らず、ネットの上から水やりもOKです。
用途作物の防虫対策に。小さな網目で、アオムシ、アブラムシ、コナガなど小さな害虫から作物を守ります。
仕様紙管巻
便利なファスナー付きの出荷袋です。口しぼり用黒色ロープ仕様でファスナー付きだから、吊り下げ状態でも中味の取り出しができます。容量約8L(安全重量10kg未満)。耐熱温度約90℃。
用途収穫物の保管や仕分けに。野菜の収穫。球根の保管にも。
仕様口ひも黒ロープ・ファスナー付き
質量(kg)約10未満(安全目安)
容量(L)約8
耐熱温度(℃)約90
材質(ファスナー)樹脂製
1セット(3枚)
¥499
税込¥549
9日以内出荷
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。
開口率(%)73
防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
強力太糸タイプ。1000D、30mm菱目の青色の防鳥網です。
用途大切な農作物を鳥から守ります。畑の鳥よけ対策に。
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。
それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。
また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化
材質ビニロン
色白
長さ(m)100
使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け
遮光率(%)23
目合い(mm)1
使用糸ビニロン
関連キーワード