2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。 糸の太さ(mm)0.2
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニチカ寒冷紗
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化 材質ビニロン 長さ(m)100 使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け 遮光率(%)23 目合い(mm)1 使用糸ビニロン
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)