6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~150 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g)184 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源単3形乾電池×2本 測定精度±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能IP65 アズワン品番67-0336-21 測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~300 仕様チルトセンサー/360度 トラスコ品番780-4466 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。 測定範囲(m)0.05~200 仕様360°(チルトセンサー) 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 出力形式JPEG
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度に測る&すぐに使えるフィールド・セット。
用途距離測定用レーザー距離計 規格国際標準化機構規格 ISO16331-1適合品 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)290 センサー(チルト)360° インターフェースUSB出力/Bluetooth(R)smart 保証期間3年間保証(WEB登録) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2 出力形式(画像)DXF
1セットほか
449,800 税込494,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 距離計