カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
    • バッテリー補充液(精製水)(6)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 古河薬品工業(4)
  • ハニー(1)
  • A1(6)
  • A1相当
  • A2(4)
  • A2相当(1)
  • A2~A3相当(1)
  • A3(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)

「精製水」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
バッテリー補充液 ハニーバッテリー補充液ハニー
3,798税込4,178
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換による純度の高い精製水です。
用途自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに成分塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2無色透明適合規格A1相当導電率0.07μS/cm
とんがりバッテリー液 古河薬品工業とんがりバッテリー液古河薬品工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(200mL×60本)
7日以内出荷
注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
工業用精製水 古河薬品工業工業用精製水古河薬品工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20L)
7日以内出荷
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水導電率2.0μS/cm以下トラスコ品番857-0473適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(42件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(95件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら