カテゴリ
- バイク部品(6)
- オンロードタイヤ(6)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 110
リム径(inch)
- 17(6)
タイプ
- TL(6)
偏平率(%)
- 80(6)
標準リム幅(inch)
- 2.5~3未満(6)
パターン
- BT39(1)
- BT46(1)
- GT601(1)
- K505F(1)
- K730(1)
- TT900FGP(1)
BT39・BT46・GT601・K505F・K730・TT900FGP
速度記号/荷重表示
- 57H(5)
- 57S(1)
- 57V(1)
57H・57S・57V
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「110/80-17」の検索結果

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
オンロードバイアスタイヤ K730
DUNLOP(ダンロップ)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプTLタイヤサイズ110/80-17M/C 57SパターンK730標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110リム径(inch)17速度記号/荷重表示57S偏平率(%)80