カテゴリ

  • バイク部品(19)
    • タイヤ(19)
絞り込み
リム径(inch)
  • 16(1)
  • 17(17)
  • 18(1)
タイヤ幅(mm)
  • 180(15)
  • 190(5)
  • 200(5)
偏平率(%)
  • 55
  • 40(2)
  • 50(11)
  • 60(22)
  • 65(3)
  • 70(51)
  • 75(2)
  • 80(46)
  • 85(2)
  • 90(52)
  • 100(21)
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dunlop」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
SPORTMAX α-13 SP DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX α-13 SPDUNLOP(ダンロップ)
40,980税込45,078
1本
3日以内出荷
リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。
タイプT/L
D423 DUNLOP(ダンロップ)D423DUNLOP(ダンロップ)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途ホンダVT1300CX(’12~)用
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART ⅣDUNLOP(ダンロップ)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
D256 DUNLOP(ダンロップ)D256DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
新車装着純正タイヤ。
タイヤサイズ180/55R17M/C 73Hリム径(inch)17適合リアタイプTLパターンD256主な適合車種[ホンダ]GL1800 F6C('14~)タイヤ幅(mm)180速度記号/荷重表示73H偏平率(%)55
ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)ROADSMART ⅢDUNLOP(ダンロップ)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GTDUNLOP(ダンロップ)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。
リム径(inch)17主な適合車種YAMAHA FJR1300、KAWASAKI 1400GTR、BMW K1600GT/GTL、R1300GT、R1250RT、R1200RT、K1300GT
D214 DUNLOP(ダンロップ)D214DUNLOP(ダンロップ)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
MADE IN USA D401(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(ラジアル)DUNLOP(ダンロップ)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
リム径(inch)17タイヤサイズ200/55R17M/C 78V速度記号/荷重表示78VタイプTLパターンD401適合Rear用リム幅(許容範囲)6.00-6.25標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)200偏平率(%)55
GPR300 DUNLOP(ダンロップ)GPR300DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D407(ラジアル)DUNLOP(ダンロップ)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
Qualifire DUNLOP(ダンロップ)QualifireDUNLOP(ダンロップ)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
D222 DUNLOP(ダンロップ)D222DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX ROAD SPORTDUNLOP(ダンロップ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。
タイプWT or TLパターンROAD SPORT
オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)オンロードラジアルタイヤ D220STDUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。
オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)オンロードラジアルタイヤ D204DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
リム径(inch)17タイプTL
MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D407(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTLパターンD407標準リム幅(inch)5
ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)ROADSMART 3SDUNLOP(ダンロップ)
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
リム径(inch)17
タイヤカテゴリ