手軽に扱える樹脂製フレームです。
裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに
材質(表面)スチール
付属品ペントレー
種別片面
材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グループワークでより便利に使うことが出来る。大きくたっぷり書ける、A3サイズのマグネット内蔵両面ホワイトボード。発表時にも見やすいサイズのA3サイズ。両面ホワイトボードなので、多く書き込んだり、表と裏を活用した使い方も可能。グループやメンバーにより使い分けできる4色をラインナップ。マグネット内蔵のコーナーにより、黒板やホワイトボードに貼り付け可能。フレームレスなので、つなげて広く書き込むことも可能。やわらかな素材のコーナーにより落下時の衝撃を緩和。軽量を活かして、持ったままの発表も可能。平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用
仕様20mm暗線ドット方眼入り
材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、ABS、マグネット
質量(g)450
種類マグネット掛・無地
外形寸法(mm)W424×H301×D6.2
表示内容無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)420×297
関連キーワード